| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255036 Herst.-Nr.: 7411-10-----00 EAN/GTIN: 4042203465459 |
| |
|
| | |
| visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür · Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-Profilzylinder · Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel komplett weg · zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet · generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsverschlüssen · flexible Justierung · keine Verkabelung nötig · Spannungsversorgung über 9 V- Batterie, inkl. Klebe- und Sichtschutzfolie · Schließzylinder mit 3 Schlüsseln enthalten und kann gegen einen Profilhalbzylinder mit der Länge 30 mm Schließbartstellung oben bauseitig ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün lackiert· Norm: DIN EN 179 Weitere Informationen: | | Modell: | 7411-10 | Ausführung: | vorgerichtet für Halbzylinder mm | Nennspannungsbereich: | 9 V Batterie | Betriebsart: | Basis | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 347,18* | € 398,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,25* | € 399,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,09* | € 400,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 351,76* | € 400,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,41* | € 407,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|