Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXITalarm 7411-10 vorgerichtet f.HZmm grün lack.Basis ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000255036
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     7411-10-----00
EAN/GTIN:
     4042203465459
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür · Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-Profilzylinder · Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel komplett weg · zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet · generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsverschlüssen · flexible Justierung · keine Verkabelung nötig · Spannungsversorgung über 9 V- Batterie, inkl. Klebe- und Sichtschutzfolie · Schließzylinder mit 3 Schlüsseln enthalten und kann gegen einen Profilhalbzylinder mit der Länge 30 mm Schließbartstellung oben bauseitig ausgetauscht werdenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün lackiert· Norm: DIN EN 179
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, einhand-türwächter assa abloy, basic türwächter, Alarmsicherung für Rettungswegtüren, Fluchttürwächter, Türwächter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 347,42*
€ 399,88*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 349,30*
€ 401,30*
Lager 2478
14
Frei Haus
ab € 350,35*
€ 401,64*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 355,59*
€ 407,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,65*
€ 414,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,09*
€ 467,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 379,93*
€ 452,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.