Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter 7411-10 vorgerichtet f.HZmm grün lack.Basis ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000255036
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     7411-10-----10
EAN/GTIN:
     4042203465459
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Halbzylinder
visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür · Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-Profilzylinder · Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel komplett weg · zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet · generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsverschlüssen · flexible Justierung · keine Verkabelung nötig · Spannungsversorgung über 9 V- Batterie, inkl. Klebe- und Sichtschutzfolie · Schließzylinder mit 3 Schlüsseln enthalten und kann gegen einen Profilhalbzylinder mit der Länge 30 mm Schließbartstellung oben bauseitig ausgetauscht werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grün lackiert · Norm: DIN EN 179
Weitere Informationen:
Modell:
7411-10
Ausführung:
vorgerichtet für Halbzylinder mm
Nennspannungsbereich:
9 V Batterie
Betriebsart:
Basis
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
IKON ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, einhand-türwächter assa abloy, basic türwächter, Alarmsicherung für Rettungswegtüren, Fluchttürwächter, Türwächter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 347,42*
€ 399,88*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 349,30*
€ 401,30*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 350,35*
€ 401,64*
Lager 1736
14
Frei Haus
ab € 355,59*
€ 407,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,65*
€ 414,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,98*
€ 462,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,51*
€ 452,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.