Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 882 f.DC 860 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255562
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG882-----EV1-
EAN/GTIN:
     6416495111192
Suchbegriffe:
Gleitschiene
assa abloy gleitschiene
gleitschiene
für DC 860 · mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung · geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
ASSA ABLOY
Modell:
G 882
min. Türbreite:
1350 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
DC 860
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1350-2500 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,18*
€ 540,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,10*
€ 544,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,23*
€ 546,59*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 490,14*
€ 558,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 509,53*
€ 581,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,20*
€ 647,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,94*
€ 633,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,10*
€ 602,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,10*
€ 567,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG880-----EV1-
ab € 151,11*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255579
ab € 315,03*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255569
ab € 754,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.