Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.G 882 f.DC 860 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1455243
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG882-----EV1-
EAN/GTIN:
     6416495111192
Suchbegriffe:
Gleitschiene
gleitschiene
für DC 860 · mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung · geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren · Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
G 882
min. Türbreite:
1350 mm
max. Türbreite:
2500 mm
passend für:
DC 860
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1350-2500 mm
Feststellbereich bis:
120 °
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, Obentürschließer, OTS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,81*
€ 544,95*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,72*
€ 548,79*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,21*
€ 551,19*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 490,00*
€ 558,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,34*
€ 572,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,95*
€ 648,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,29*
€ 616,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,81*
€ 538,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG880-----EV1-
ab € 156,88*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255579
ab € 316,40*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255569
ab € 752,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.