| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6233-6567452 Herst.-Nr.: DCG882-EV1- EAN/GTIN: 6416495111192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung für zweiflügelige Türen|Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158, Größe 3-6|Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5|Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm|Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894|Für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren, mit einem Bandabstand von 1350-2500 mm|DIBt-geprüft mit verschiedenen Rauchmeldesystemen Bauart: Gleitschiene, Werkstoff: Aluminium, Freilauffunktion: false, Art der Feststellung: elektromechanisch, Schließfolgeregelung: true, Anwendungsklasse nach EN 1155: 3, Dauerfunktion nach EN 1155: 8, Min. Schließergröße nach EN 1155: 3, Max. Schließergröße nach EN 1155: 5, Brand- und Rauchschutz nach EN 1155: 1, Sicherheit nach EN 1155: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1155: 0, Türblattmontage: sonstige, Kopfmontage: sonstige, Anwendungsklasse nach EN 1158: 3, Dauerfunktion nach EN 1158: 8, Min. Schließergröße nach EN 1158: 3, Max. Schließergröße nach EN 1158: 5, Brand- und Rauchschutz nach EN 1158: 1, Sicherheit nach EN 1158: 1, Korrosionsbeständigkeit nach EN 1158: 0, Max. Türflügelbreite: 1250 mm, Zugelassen an Feuer- und Rauchschutztüren: false, Rauchmelder integriert: false, Rauchschaltzentrale integriert: false, Feststellbereich: 80...120 ° Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | DCG882- | Ident Code: | DCG882- |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 441,18* | € 540,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 477,10* | € 544,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 477,23* | € 546,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6233 | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 490,14* | € 558,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 509,53* | € 581,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6233 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6233 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6233 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|