Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Torband 135x19x44x120x25x45x12x6mm STA roh Btl.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255575
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411121
EAN/GTIN:
     4004338411121
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
für Metalltore · für 180° Öffnung · lange Ausführung in Breite verstellbar · je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor · Schrauben und Muttern feuerverzinkt, Bolzen und Splint aus EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Maß g: 12mm· Maß h: 6mm· Maß c: 44mm· Maß d: 120mm· Maß l: 6mm· Maß e: 25mm· Maß a: 135mm· Maß f: 45mm· Maß b: 19mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M12
Länge:
120 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, Torband, Torscharnier, ankerbolzen faz ii 12/10, torband, Anschweißbänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
123
1
€ 5,49*
ab € 4,99*
€ 6,65*
2 Tage
137
1
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 6,69*
4 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,36*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 5,64*
€ 7,40*
Lager 1498
161
1
€ 6,95*
ab € 6,89*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 7,18*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 9,90*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411152
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.