Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Torband 190x33x80x150x34x65x22x10mm STA roh Btl.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255578
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411152
EAN/GTIN:
     4004338411152
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag
für Metalltore · für 180° Öffnung · lange Ausführung in Breite verstellbar · je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor · Schrauben und Muttern feuerverzinkt, Bolzen und Splint aus EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Maß g: 22mm· Maß h: 10mm· Maß c: 80mm· Maß d: 150mm· Maß l: 12mm· Maß e: 34mm· Maß a: 190mm· Maß f: 65mm· Maß b: 33mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
roh
Gewinde:
M24
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, Torband, Torscharnier, ankerbolzen faz ii 12/10, torband, Anschweißbänder
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 16,60*
€ 21,93*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 17,81*
€ 23,29*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 18,64*
€ 24,35*
1 Tag
29
1
€ 5,59*
ab € 19,85*
€ 25,85*
Lager 1498
25
1
€ 5,45*
ab € 20,94*
€ 27,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411121
ab € 4,93*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411138
ab € 7,15*
Ähnlich
Alberts Deutschland
411145
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.