Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe -04 404 Pro 400 STA verzinkt,gelb Ausf.höhenv.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000255824
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     040420
EAN/GTIN:
     4041518014239
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
höhenverstellbar · verzinkt, gelb · Schienenhalter mit Niveauausgleich · verwendbar z. B. mit Wandwinkel 04 W oder 04 WD Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt, gelb · d: M16 · b: 60mm · h1: 87mm · s: 4,5mm · l: 68mm · h: 141,5mm
Weitere Informationen:
Modell:
404
passend für:
Profil 400
Ausführung:
höhenverstellbar
Material:
Stahl
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellbare Muffe, Schiebetürmuffe, gewinde muffe m16, gewinde muffe, woelm schiebetürbeschläge, Laufschienenbefestigung, Laufschienenhalterung, Muffen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
1
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 12,65*
Lager 1498
65
1
€ 5,45*
ab € 9,80*
€ 12,70*
1 Tag
97
1
€ 5,59*
ab € 9,77*
€ 12,70*
14 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,83*
2 Tage
138
1
€ 4,99*
ab € 10,08*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
040421
ab € 6,52*
Zubehör
Woelm
040422
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.