Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 72 N/RF weiß 9016 EN 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000256334
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer
bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 72Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154RastfeststellarmScherengestänge Rastfeststellung zu TS 71 und TS 72· ohne AbschaltungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
mechanisch
Modell:
TS 72 N/RF
bestehend aus:
TS 72 EN 2-4, Rastfeststellarm
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 75,53*
€ 94,61*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 75,36*
€ 94,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 75,69*
€ 95,10*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 75,12*
€ 97,29*
1 Tag
2
€ 7,99*
ab € 82,40*
€ 103,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256327
ab € 34,05*
Ähnlich
dormakaba
3000256328
ab € 34,20*
Ähnlich
dormakaba
3000256331
ab € 60,04*
Ähnlich
dormakaba
3000256332
ab € 57,35*
Ähnlich
dormakaba
3000256329
ab € 47,50*
Ähnlich
dormakaba
3000256330
ab € 48,59*
Ähnlich
dormakaba
3000256333
ab € 74,37*
Ähnlich
dormakaba
3000256335
ab € 68,21*
Ähnlich
dormakaba
3000256336
ab € 73,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.