Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Set TS 72 N/RF weiß 9016 EN 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-3000256334
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000256334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
bestehend aus: Scheren-Türschließer TS 72 Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft · Größe EN 2-4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154 Rastfeststellarm Scherengestänge Rastfeststellung zu TS 71 und TS 72· ohne Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 2-4
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Feststellung:
mechanisch
Modell:
TS 72 N/RF
bestehend aus:
TS 72 EN 2-4, Rastfeststellarm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 75,56*
€ 94,42*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 75,28*
€ 94,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 94,91*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 75,21*
€ 97,12*
1 Tag
2
€ 7,99*
ab € 82,78*
€ 103,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000256327
ab € 34,01*
Ähnlich
dormakaba
3000256328
ab € 34,14*
Ähnlich
dormakaba
3000256331
ab € 60,09*
Ähnlich
dormakaba
3000256332
ab € 57,35*
Ähnlich
dormakaba
3000256329
ab € 47,64*
Ähnlich
dormakaba
3000256330
ab € 48,54*
Ähnlich
dormakaba
3000256333
ab € 74,52*
Ähnlich
dormakaba
3000256335
ab € 68,22*
Ähnlich
dormakaba
3000256336
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.