Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Eisen-Anker HE 135 Abm.135x40x4mm TZN SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SIMPSON HE-Anker HE135-B tzn 135 HP
SIMPSON HE-Anker HE135-B tzn 135 HP
Artikel-Nr.:
     1498-3000257472
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     HE135
EAN/GTIN:
     5701953662202
Suchbegriffe:
HE-Anker
Träger-Balkenverbinder
he-anker simpson
he-anker
für die Verbindung von Holzbalken mit Stahlträger · Stahl feuerverzinkt · ETA-07/0285Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abmessung:
135 x 40 x 4 mm
Materialstärke:
4 mm
Modell:
HE 135
Material:
Stahl
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Trägerbalkenverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
375
75
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,16*
€ 1,43*
4 Tage
281
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1601*
€ 1,4309*
2 Tage
375
75
pro Box
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,44*
7 Tage
375
75
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,2521*
€ 1,5792*
3 Tage
375
75
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,3421*
€ 1,6431*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 375 Boxen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Box
ab 750 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 37500 Boxen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Boxen
Mindestbestellmenge: 75 Boxen ( entspricht € 107,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953384500
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.