Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000245618 Herst.-Nr.: HE135-B EAN/GTIN: 5701953662202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holz-Eisen-Anker HE 135 Abm.135x40x4mm TZN SIMPSON STRONG TIE für die Verbindung von Holzbalken mit Stahlträger · Stahl feuerverzinkt · ETA-07/0285Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 35010513 | HerstellerNr: | HE135-B | Werksnummer: | 3000257472 | Länge netto mm: | 135,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Abmessung 135 x 40 x 4 mm | Produktart: | Holz-Eisen-Anker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 75 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 1,16* | € 1,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 75 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,1601* | € 1,4309* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 75 | ![](/p.gif) | pro Box | Frei Haus | ab € 1,15* | € 1,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 75 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,99* | ab € 1,2521* | € 1,5792* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 75 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,99* | ab € 1,3421* | € 1,6431* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2521* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Boxen | Mindestbestellmenge: 75 Boxen ( entspricht € 118,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|