Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 1003/2035 Alu.F9016/verkehrsweiß 35mm abschl.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000261189_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000261189_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000261192
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1003/2035/12
EAN/GTIN:
     4006632202641
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
abschließbar · mit Druckzylinder und 1 Schlüssel (immer gleichschließend) · mit Rasterung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm VierkantstiftWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 110mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 12,5mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Prüfung:
Teilprüfung nach DIN 13126-3 100Nm
Marke:
EDI
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F12
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
65 mm
Sockelbreite:
30 mm
Ausführung:
abschließbar
Modell:
1003/2035
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 15,66*
1 Tag
133
1
€ 5,59*
ab € 11,37*
€ 15,74*
6 Tage
190
1
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 15,91*
2 Tage
190
1
€ 4,99*
ab € 11,99*
€ 16,87*
Lager 1498
252
1
€ 5,45*
ab € 12,99*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/01
ab € 2,17*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/02
ab € 2,13*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/12
ab € 2,03*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/01
ab € 11,33*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/02
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.