Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 1003/2035 Alu.F9016/verkehrsweiß 35mm abschl.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000261192
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1003/2035/12
EAN/GTIN:
     4006632202641
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
abschließbar · mit Druckzylinder und 1 Schlüssel (immer gleichschließend) · mit Rasterung · Nocken-Ø 10 mm · 7 mm Vierkantstift Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 110mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 12,5mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F12
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
65 mm
Sockelbreite:
30 mm
Ausführung:
abschließbar
Modell:
1003/2035
Prüfung:
Teilprüfung nach DIN 13126-3 100Nm
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
129
1
€ 5,99*
ab € 11,38*
€ 15,96*
7 Tage
173
1
€ 5,99*
ab € 11,18*
€ 16,05*
3 Tage
173
1
€ 4,99*
ab € 12,02*
€ 17,02*
2 Tage
233
1
€ 5,45*
ab € 12,97*
€ 18,09*
2 Tage
183
5
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/01
ab € 2,26*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/02
ab € 2,24*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/1035/12
ab € 2,11*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/01
ab € 11,33*
Ähnlich
Erich Dieckmann
1003/2035/02
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.