Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar 108 H VA F00 4-KT.10mm EDI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3000261386
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     2108/1008/00
EAN/GTIN:
     4006632236622
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
für Türstärke 65-75 mm · für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
10 mm
Drückerlänge:
136 mm
Drückertiefe:
61 mm
Form:
Gehrungsform
Stärke:
22 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F00
Modell:
108 H
für Türstärke:
65-75 mm
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 10mm, drückerlochteil, Drückerpaare, Türdrückerpaare, Türgriffpaar, Türklinkenpaar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
9
1
€ 5,45*
ab € 15,76*
€ 21,95*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 22,58*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 16,42*
€ 22,67*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 23,12*
2 Tage
9
4
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 23,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,52*
€ 24,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,56*
€ 23,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.