Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI 2108/1008/00 Türdrückerpaar 108 H Edelstahl F00 Vierkant 10 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EDI 2108/1008/00 Türdrückerpaar 108 H Edelstahl F00 Vierkant 10 mm
EDI 2108/1008/00 Türdrückerpaar 108 H Edelstahl F00 Vierkant 10 mm
EDI 2108/1008/00 Türdrückerpaar 108 H Edelstahl F00 Vierkant 10 mm
EDI 2108/1008/00 Türdrückerpaar 108 H Edelstahl F00 Vierkant 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2108/1008/00
EAN/GTIN:
     4006632236622
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerpaar 108 H VA F00 4-KT.10mm EDI für Türstärke 65-75 mm · für Rosetten und Schilder geeignet · DIN links / rechts
Weitere Informationen:
eClassID:
23210103
HerstellerNr:
2108/1008/00
Werksnummer:
3000261386
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Edelstahl F00
Produktart:
Türdrückerpaar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 15,76*
€ 21,95*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 22,58*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 16,42*
€ 22,67*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 16,26*
€ 23,12*
2 Tage
9
4
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 23,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,11*
€ 25,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,19*
€ 24,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.