Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürdrückerlochteil OGRO 8100A 8MM/6621 ER VA ER ov.gekr.OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000267041_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000267041_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000267041
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055002010
EAN/GTIN:
     4031588164842
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
1/2-Garnitur · gekröpft · fest-drehbar auf ovaler Drücker-Rosette 6621 · OGRO-Baukastensystem · DIN links / rechts- Lieferung ohne Schlüssel-Rosette -Weitere technische Eigenschaften:· Drückerlänge: 167mm· Drückertiefe: 67mm· Stärke: 9mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Norm: DIN 1906· Lagerung: fest-drehbar· Rosetten-Höhe: 68,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Satino
Vierkant:
8 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
gekröpft
Farb-Nr.:
ER
Modell:
OGRO 8100A/6621 ER
Marke:
OGRO
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, drückerlochteil, türdrücker ogro, Profiltürgrifflochteil, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
pro Stück
€ 8,90*
ab € 57,95*
€ 68,63*
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,15*
€ 71,58*
6 Tage
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 53,68*
€ 71,64*
Lager 1498
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 55,57*
€ 72,03*
4 Tage
4
pro Stück
€ 7,99*
ab € 57,77*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052926
ab € 3,26*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052927
ab € 3,47*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052901
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052902
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052903
ab € 3,29*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052904
ab € 3,23*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052905
ab € 3,22*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052929
ab € 3,50*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050052924
ab € 3,49*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 56,53*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002406
ab € 13,88*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90050057193
ab € 40,38*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
90055002314
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.