Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.30mm B.45mm S.0,9mm STA blau verz.gerollt,breit VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 000504030Z Scharnier Höhe 30 mm Breite 45 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau v
VORMANN 000504030Z Scharnier Höhe 30 mm Breite 45 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau v
VORMANN 000504030Z Scharnier Höhe 30 mm Breite 45 mm Stärke 0,9 mm Stahl blau v
Artikel-Nr.:
     1498-3000272160
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504030Z
EAN/GTIN:
     4003984908849
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 D
Weitere Informationen:
Stärke:
0,9 mm
Höhe:
30 mm
Breite geöffnet:
45 mm
Breite:
45 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, breit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
4
Frei Haus
ab € 15,415*
€ 20,59*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 15,32*
€ 20,88*
6 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 25,755*
1 Tag
4
1
€ 7,99*
ab € 21,415*
€ 28,705*
17 Tage
4
1
€ 8,90*
ab € 23,65*
€ 31,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000504100Z
ab € 21,05*
Ähnlich
August Vormann
000504040Z
ab € 7,19*
Ähnlich
August Vormann
000504050Z
ab € 10,01*
Ähnlich
August Vormann
000504060Z
ab € 13,41*
Ähnlich
August Vormann
000504070Z
ab € 17,31*
Ähnlich
August Vormann
000504080Z
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.