Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.50mm B.75mm S.1,2mm STA blau verz.gerollt,breit VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272162
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504050Z
EAN/GTIN:
     4003984908887
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 D
Weitere Informationen:
Stärke:
1,2 mm
Höhe:
50 mm
Breite geöffnet:
75 mm
Breite:
75 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, breit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
6
Frei Haus
ab € 10,106*
€ 13,36*
Lager 1498
18
1
€ 5,45*
ab € 10,068*
€ 13,988*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 12,278*
€ 17,544*
1 Tag
10
1
€ 7,99*
ab € 14,106*
€ 19,466*
4 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 15,622*
€ 21,322*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,988*
€ 16,64572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,948*
€ 16,59812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,298*
€ 15,82462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,818*
€ 15,25342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,288*
€ 14,62272
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,068*
€ 11,98092
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5034* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000504100Z
ab € 21,09*
Ähnlich
August Vormann
000504030Z
ab € 15,29*
Ähnlich
August Vormann
000504040Z
ab € 7,19*
Ähnlich
August Vormann
000504060Z
ab € 13,73*
Ähnlich
August Vormann
000504070Z
ab € 17,59*
Ähnlich
August Vormann
000504080Z
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.