Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier H.100mm B.145mm S.2,0mm STA blau verz.gerollt,breit VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
VORMANN 000504100Z Scharnier Höhe 100 mm Breite 145 mm Stärke 2,0 mm Stahl blau
VORMANN 000504100Z Scharnier Höhe 100 mm Breite 145 mm Stärke 2,0 mm Stahl blau
VORMANN 000504100Z Scharnier Höhe 100 mm Breite 145 mm Stärke 2,0 mm Stahl blau
Artikel-Nr.:
     1498-3000272166
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000504100Z
EAN/GTIN:
     4003984908955
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
standardscharnier vormann
Stahl · blau verzinkt · mit vernietetem Messingstift · nach DIN 7954 D
Weitere Informationen:
Stärke:
2,0 mm
Höhe:
100 mm
Breite geöffnet:
145 mm
Breite:
145 mm
Oberfläche:
blau verzinkt
Form:
gerollt, breit
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: einfaches scharnier, Aufsatzband, Aufsatzscharnier, Gerollte Scharniere, Möbelband, Scharniere, Türband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 21,23*
€ 28,54*
26 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 30,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,311*
€ 34,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 28,848*
€ 38,168*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 34,59*
€ 45,58*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000504030Z
ab € 15,32*
Ähnlich
August Vormann
000504040Z
ab € 7,19*
Ähnlich
August Vormann
000504050Z
ab € 10,01*
Ähnlich
August Vormann
000504060Z
ab € 13,41*
Ähnlich
August Vormann
000504070Z
ab € 17,31*
Ähnlich
August Vormann
000504080Z
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.