Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken L.82 B.25 S.2,5mm STA blau verz.ger.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORMANN 000008025Z Schließhaken Länge 82 Breite 25 Stärke 2,5 mm Stahl blau ver
VORMANN 000008025Z Schließhaken Länge 82 Breite 25 Stärke 2,5 mm Stahl blau ver
VORMANN 000008025Z Schließhaken Länge 82 Breite 25 Stärke 2,5 mm Stahl blau ver
Artikel-Nr.:
     1498-3000272346
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000008025Z
EAN/GTIN:
     4003984900201
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Länge:
82 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Spannverschluss, kistenverschluss verzinkt, kastenverschluss, vormann kistenverschlüsse, Kistenverschlüsse, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
225
Frei Haus
ab € 0,2608*
€ 0,351*
Lager 1498
375
25
€ 5,45*
ab € 0,26*
€ 0,48*
6 Tage
375
25
€ 5,99*
ab € 0,312*
€ 0,5912*
1 Tag
375
25
€ 7,99*
ab € 0,3572*
€ 0,6572*
6 Tage
1000
50
€ 7,90*
ab € 0,5084*
€ 0,6984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000008018Z
ab € 0,1648*
Ähnlich
August Vormann
000009018Z
ab € 0,1622*
Ähnlich
August Vormann
000009025Z
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.