Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken L.48 B.18 S.2mm STA blau verz.gekr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000272347
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000009018Z
EAN/GTIN:
     4003984900249
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
schließhaken
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Länge:
48 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Kistenverschlüsse, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
50
€ 5,99*
ab € 0,1622*
€ 0,223*
Lager 1498
200
50
€ 5,45*
ab € 0,1639*
€ 0,2239*
28 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,1643*
€ 0,2248*
2 Tage
105
50
€ 5,59*
ab € 0,1829*
€ 0,2529*
6 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,1953*
€ 0,271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000008018Z
ab € 0,144*
Ähnlich
August Vormann
000008025Z
ab € 0,2608*
Ähnlich
August Vormann
000009025Z
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.