Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließhaken L.83 B.25 S.2,5mm STA blau verz.gekr.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VORMANN 000009025Z Schließhaken Länge 83 Breite 25 Stärke 2,5 mm Stahl blau ver
VORMANN 000009025Z Schließhaken Länge 83 Breite 25 Stärke 2,5 mm Stahl blau ver
VORMANN 000009025Z Schließhaken Länge 83 Breite 25 Stärke 2,5 mm Stahl blau ver
Artikel-Nr.:
     1498-3000272348
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000009025Z
EAN/GTIN:
     4003984900263
Suchbegriffe:
Gegenhaken
Schließhaken
vormann gegenhaken
schließhaken
Stahl · blau verzinkt · DIN 3133Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Länge:
83 mm
Breite:
25 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Kistenverschluss, Kistenverschlüsse, Kistenverschlussschließhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
9
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 8,675*
Lager 1498
36
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 9,18*
7 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,425*
€ 10,9275*
2 Tage
30
1
€ 7,99*
ab € 8,755*
€ 12,485*
5 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 9,7875*
€ 13,8075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000008018Z
ab € 0,1648*
Ähnlich
August Vormann
000009018Z
ab € 0,1622*
Ähnlich
August Vormann
000008025Z
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.