Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel L.60mm B.25mm Form ger.STA blau verz.VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3000272386-NW
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000102060Z
EAN/GTIN:
     4003984902441
Suchbegriffe:
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel
Stahl · blau verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: blau verzinkt · Form: gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Knopfgriff, gerade, mit Schlaufe
Breite:
25 mm
Länge:
60 mm
Stärke:
1,2 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Fensterschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 9,91*
€ 13,99*
28 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,30*
6 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 11,891*
€ 17,243*
2 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,472*
€ 18,892*
Lager 89Y5C
4
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 15,295*
€ 21,385*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,385*
€ 25,44815
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 20,985*
€ 24,97215
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 19,915*
€ 23,69885
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,115*
€ 22,74685
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,315*
€ 21,79485
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,295*
€ 18,20105
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,5295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000103080Z
ab € 11,52*
Ähnlich
August Vormann
000102080Z
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.