Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschlossriegel L.100mm B.50mm STA blau verz.ger.m.Schlaufe VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272389_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000272389_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000272389
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000105100Z
EAN/GTIN:
     4003984600101
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 100mm
schloss türriegel
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
100 mm
Stärke:
1,5 mm
Ausführung:
gerade mit Schlaufe
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Riegel, Sicherheitstürriegel, Türschlossriegel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,40*
Lager 1498
5
1
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,70*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 1,8904*
€ 2,8701*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 1,8843*
€ 2,8998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000106100Z
ab € 1,67*
Ähnlich
August Vormann
000106120Z
ab € 1,97*
Ähnlich
August Vormann
000105120Z
ab € 17,41*
Ähnlich
August Vormann
000105140Z
ab € 20,92*
Ähnlich
August Vormann
000105160Z
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.