| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000275287 Herst.-Nr.: C120.A85.151 EAN/GTIN: 4021885104795 |
| |
|
| | |
| schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 64mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 94mm · Profil: Standard Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 150 mm | Radbreite: | 32 mm | Bauhöhe: | 192 mm | Tragfähigkeit: | 100 kg | Farbe Rolle: | grau | Material Rolle: | Gummi | Befestigungsart: | mit Anschraubplatte | Ausführung: | Kugellager | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,00* | € 27,86* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,19* | € 27,99* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,15* | € 29,90* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,19* | € 30,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,51* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|