Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS C120.A85.151 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 150 mm Tragfähigkeit 100 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS C120.A85.151 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 150 mm Tragfähigkeit 100 k
BS C120.A85.151 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 150 mm Tragfähigkeit 100 k
BS C120.A85.151 Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-D. 150 mm Tragfähigkeit 100 k
Artikel-Nr.:
     1955B-2000247329
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C120.A85.151
EAN/GTIN:
     4021885104795
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle m.Festst.D.150mm Trgf.100kg m.Platte Kugell.Gum.grau BS ROLLEN schwere Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · korrosionsunempfindlich · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · thermoplastische Gummibereifung (grau) · Kugellager · Totalfeststeller nachlaufend montiert, für alle Größen in einheitlicher Form · mit Plattenbefestigung Rad-Ø 80 und 150 mm = mit Metall-Fadenschutz Rad-Ø 100 und 125 mm = mit Kunststoff-Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 64mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 94mm · Profil: Standard
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
C120.A85.151
Werksnummer:
3000275287
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 100 kg
Produktart:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Ausfuehrung:
Gummi grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 21,00*
€ 27,86*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 21,19*
€ 27,99*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 22,15*
€ 29,90*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 30,12*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 22,51*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.100
ab € 8,95*
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.125
ab € 10,06*
Ähnlich
BS Rollen
C120.A85.081
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.