Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad D.80mm Trgf.70kg VG grau Achs-D.8mm Nabenl.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000276118
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276118
EAN/GTIN:
     4015448917939
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau · Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Bohrung: 12mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
35 mm
Achs-Ø:
8 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Material Rolle:
Vollgummi
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle 80mm durchmesser, gummirolle, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,67*
3 Tage
18
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,68*
1 Tag
17
€ 5,59*
ab € 1,79*
€ 2,81*
Lager 1498
24
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 3,00*
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.