Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3325039162
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120074
EAN/GTIN:
     4042938200745
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Auslösemoment:
einstellbar
min. Türbreite:
950 mm
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
950-1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 L
Modell:
R BG
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
2,4 W
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,83*
€ 581,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 518,43*
€ 586,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 561,27*
€ 640,28*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,11*
€ 641,67*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,44*
€ 644,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,67*
€ 763,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,83*
€ 751,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,25*
€ 722,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,89*
€ 706,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,11*
€ 677,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 21,99*
Zubehör
GEZE
123311
ab € 20,66*
Zubehör
GEZE
123312
ab € 32,63*
Zubehör
GEZE
123324
ab € 28,23*
Zubehör
GEZE
123325
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.