Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173325039162
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120074
EAN/GTIN:
     4042938200745
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit Hebel, elektromechanische Feststellung und integriertem Rauchmelder mit Netzteil 230 V · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,83*
€ 581,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 518,43*
€ 586,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 561,27*
€ 640,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,11*
€ 641,67*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,44*
€ 644,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,43*
€ 766,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,61*
€ 738,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 620,60*
€ 738,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,74*
€ 719,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 604,73*
€ 719,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,61*
€ 704,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 591,60*
€ 704,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 21,99*
Zubehör
GEZE
123311
ab € 20,66*
Zubehör
GEZE
123312
ab € 32,63*
Zubehör
GEZE
123324
ab € 28,23*
Zubehör
GEZE
123325
ab € 57,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.