Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L silber BG GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3325039205
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115622
EAN/GTIN:
     4042938156226
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer Feststellung und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf BandgegenseiteWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
R-ISM BG
passend für:
TS 5000 L
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandgegenseite
Betriebsspannung:
24 V DC
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,85*
€ 984,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,58*
€ 988,37*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,81*
€ 988,75*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 905,18*
€ 995,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 971,98*
€ 1.049,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,14*
€ 1.171,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,36*
€ 1.164,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,13*
€ 1.133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,02*
€ 1.110,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,85*
€ 1.089,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,15*
Zubehör
GEZE
153602
ab € 28,89*
Zubehör
GEZE
153728
ab € 34,44*
Zubehör
GEZE
182652
ab € 34,47*
Zubehör
GEZE
118705
ab € 59,40*
Zubehör
GEZE
118704
ab € 40,62*
Zubehör
GEZE
118707
ab € 88,93*
Zubehör
GEZE
118706
ab € 61,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.