Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM BG f.TS 5000 L silber BG GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-3325039205
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115622
EAN/GTIN:
     4042938156226
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer Feststellung und Rauchschalterzentrale inkl. Netzteil 230 V · zur Montage auf Bandgegenseite
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Modell:
R-ISM BG
passend für:
TS 5000 L
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Montageart:
Bandgegenseite
Weitere Suchbegriffe: gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,20*
€ 995,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,87*
€ 999,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,77*
€ 999,93*
Lager 9587
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 905,53*
€ 1.006,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 973,34*
€ 1.060,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,79*
€ 1.198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,70*
€ 1.162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,46*
€ 1.110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,09*
€ 1.085,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,53*
€ 1.077,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,13*
Zubehör
GEZE
153602
ab € 29,04*
Zubehör
GEZE
153728
ab € 34,35*
Zubehör
GEZE
182652
ab € 34,23*
Zubehör
GEZE
118705
ab € 59,20*
Zubehör
GEZE
118704
ab € 40,36*
Zubehör
GEZE
118707
ab € 88,86*
Zubehör
GEZE
118706
ab € 61,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.