| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3900284238 Herst.-Nr.: 39601314 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium, aus 1 Stück gebogen · 5er PackWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Breite: | 430 mm | Höhe: | 250 mm | Ausführung: | Bügel (5er Pack) | Material: | Aluminium | Ø: | 9 mm | Marke: | KERKMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 42,13* | € 56,85* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 42,53* | € 57,52* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,97* | € 61,29* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 49,0568* | € 65,1168* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 51,62* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|