Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.Alu.alusilber Bügel (5er Pack) B.430mm H.250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900284238
Herst.-Nr.:
     6013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kerkmann kleiderbügel stahl
kleiderbügel
Aluminium, aus 1 Stück gebogen · 5er Pack Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Breite:
430 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Bügel (5er Pack)
Material:
Aluminium
Ø:
9 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 42,13*
€ 56,85*
7 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 57,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,97*
€ 61,29*
Lager 345
24
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,0568*
€ 65,1168*
45 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 51,62*
€ 69,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,1168*
€ 77,489
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,0468*
€ 75,0257
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,7068*
€ 72,2411
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,9568*
€ 70,1586
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,1568*
€ 66,8266
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,0568*
€ 58,3776
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,81136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.