Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.Alu.schwarz Bügel (5er Pack) B.430mm H.250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900284239
Herst.-Nr.:
     39601415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Aluminium, aus 1 Stück gebogen · 5er PackWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Bügel (5er Pack)
Material:
Aluminium
Ø:
9 mm
Marke:
KERKMANN
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 42,19*
€ 56,63*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,30*
€ 56,69*
10 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,20*
€ 57,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 61,08*
38 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 51,38*
€ 69,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,69*
€ 67,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.