Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderb.Alu.schwarz Bügel (5er Pack) B.430mm H.250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3900284239
Herst.-Nr.:
     39601415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Aluminium, aus 1 Stück gebogen · 5er Pack Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
430 mm
Höhe:
250 mm
Ausführung:
Bügel (5er Pack)
Material:
Aluminium
Ø:
9 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 42,33*
€ 56,88*
6 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 57,88*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 44,29*
€ 59,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 43,03*
€ 59,53*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 61,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 54,55*
€ 64,91
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 54,53*
€ 64,89
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 54,52*
€ 64,88
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,91*
€ 64,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,29*
€ 52,71
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.