Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE40 Maß 20mm 6bar L.100m BEVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000300073
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0700007
EAN/GTIN:
     4019305349550
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Farbe: Schwarz mit Metermarkierung · ISO Druckrohre sind nur einsetzbar im Gartenbau und für landwirtschaftliche Brauchwasserversorgung (z.B. für Tiere) Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2,2mm · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Maß:
20 mm
Arbeitsdruck:
6 bar
Länge:
100 m
Material:
PE 40
Marke:
BEVO
Weitere Suchbegriffe: Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 0,54*
€ 0,7256*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,84*
1 Tag
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5565*
€ 1,0623*
Lager 1498
200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,07*
3 Tage
150
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0706080
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.