Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr PE40 Maß 20mm 6bar L.100m BEVO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4000300073
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     0700007
EAN/GTIN:
     4019305349550
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Farbe: Schwarz mit Metermarkierung · ISO Druckrohre sind nur einsetzbar im Gartenbau und für landwirtschaftliche Brauchwasserversorgung (z.B. für Tiere) Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 2,2mm · Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Maß:
20 mm
Arbeitsdruck:
6 bar
Länge:
100 m
Material:
PE 40
Marke:
BEVO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckleitungssysteme, PVC-Druckrohre, Rohr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 52,95*
ab € 0,54*
€ 0,7356*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,84*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,07*
2 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5565*
€ 1,0723*
Lager 2431
150
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bevo
0706080
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.