Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband 1436 P/F m.Liner L.50m B.50mm Rl.3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 50 mm x 50 m
3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 50 mm x 50 m
3M™ Aluminiumklebeband 1436, Silber, 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     1498-4000310023
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000111971
EAN/GTIN:
     4001895775239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen · mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik · gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägermaterial · temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +100 ºC) · schwerentflammbar nach DIN 4102 B1Weitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -25 bis +70°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,075mm· Zulassung: DIN-4102: B1
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, scotch alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 13,20*
Lager 1498
160
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,69*
€ 13,51*
2 Tage
160
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 13,57*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 14,45*
2 Tage
45
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 14,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 216,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.