Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Aluminiumklebeband 1436 P/F silber 50 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-3M7000111971
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000111971
EAN/GTIN:
     4001895775239
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Weichaluminium-Klebebänder 1436 P/F Günstige Alternative für einfache Anwendungen

Anwendung
Zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik.

Ausführung
• mit einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung
• geeignet als Feuchtigkeitssperre

Ausführung
• guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
• Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen
• Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
Weitere Informationen:
Bandlänge:
50 m
Bruchdehnung:
3 %
Dicke:
0.075 mm
Klebstoffart:
Gummi/Harz
Temperaturbeständigkeit min.:
-25 °C
Farbe:
Silber
Temperaturbeständigkeit max.:
70 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.:
100 °C
Bandbreite:
50 mm
Bandbreite x Bandlänge:
50 mm x 50 m
Temperaturbeständigkeit min./max.:
-25 bis 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, aluminiumklebeband 50mmx50m, alu klebeband, scotch elektroisolierband, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Aluminimklebebänder, Aluminium-klebeband, Weichaluminium-Klebeband, Doppelseitiges Klebeband, 3M
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 13,17*
1 Tag
176
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 13,88*
1 Tag
176
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 13,95*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 14,98*
Lager 245
83
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,17*
€ 16,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,21*
€ 19,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Rolle
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.