Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumklebeband 1436 P/F m.Liner L.50m B.50mm Rl.3M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000310023
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000111971
EAN/GTIN:
     04001895775239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen · mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik · gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägermaterial · temperaturbeständig von -25 °C bis +70 °C (kurzfristig bis +100 ºC) · schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: -25 bis +70°C · Trägerart: Aluminiumfolie · Gesamtdicke: 0,075mm · Zulassung: DIN-4102: B1
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Ausführung:
mit Liner
Marke:
3M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, scotch alu klebeband, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
120
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 13,42*
1 Tag
160
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 13,83*
1 Tag
160
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 13,90*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 15,20*
1 Tag
45
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 15,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Rolle
ab 112 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 214,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.