| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000340010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000340010 EAN/GTIN: 4015448716808 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen etc. · für alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium · nicht auf Glas, korrosionsgefährdeten Metallen, Emaille, Keramik, Marmor, Naturstein und für Unterwasserverfugungen verwenden · farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 · maximale Gesamtverformung 7,5% · lösemittel- und silikonfrei · Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C · Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 310ml· Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Gebinde: Kartusche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: acryl weiß, Acrylate, Dichtmasse, Dichtstoffe, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |