Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Synthetic SL ID 75mm L.20m weiß Rl.PARSCH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000350059
Hersteller:
     PARSCH Schläuche Armaturen
Herst.-Nr.:
     2061 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 % Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust Außen: unbeschichtet, naturweiß Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Einsatzbereiche: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Berstdruck:
60 bar
Ausführung:
Storz B
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis kurzz. +100 °C
Wandstärke:
1,6 mm
Farbe:
weiß
Innenseele:
SBR-Gummi
Aussendecke:
Polyestergarn
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
3 ″
Marke:
PARSCH
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Norm:
DIN 14811
Außen-Ø:
78,2 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Beständigkeit Innen:
Beständigkeitsprüfung
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Flachschlauch
Höchsttemperatur:
100 °C
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, Bauschlauch, Flachschlauch, flachschlauch 20 m, bauschlauch, Feuerlöschschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 124,77*
Lager 1498
21
€ 5,45*
ab € 102,45*
€ 124,89*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 103,62*
€ 125,39*
€ 4,95*
ab € 103,34*
€ 128,90*
4 Tage
17
€ 6,90*
ab € 95,98*
€ 132,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 124,89*
€ 148,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,14*
€ 146,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,21*
€ 139,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,26*
€ 132,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 102,45*
€ 121,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75BK
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
DH-HR-3
ab € 46,17*
Zubehör
PARSCH Schläuche Armaturen
4409
ab € 68,36*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,09*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.