Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Synthetic SL ID 75mm L.20m weiß Rl.PARSCH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350059
Hersteller:
     PARSCH Schläuche Armaturen
Herst.-Nr.:
     2061 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System Storz Gewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 % Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen Reibungsverlust Außen: unbeschichtet, naturweiß Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C Einsatzbereiche: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
75 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Berstdruck:
60 bar
Ausführung:
Storz B
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis kurzz. +100 °C
Wandstärke:
1,6 mm
Farbe:
weiß
Innenseele:
SBR-Gummi
Aussendecke:
Polyestergarn
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Innen-Ø (Zoll):
3 ″
Marke:
PARSCH
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Norm:
DIN 14811
Außen-Ø:
78,2 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Beständigkeit Innen:
Beständigkeitsprüfung
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Flachschlauch
Höchsttemperatur:
100 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, Bauschlauch, Flachschlauch, feuerlöschschlauch 75mm 20m, bauschlauch, bauschlauch 20m, Feuerlöschschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 126,35*
€ 4,95*
ab € 101,02*
€ 126,47*
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 97,54*
€ 135,37*
5 Tage
14
€ 5,50*
ab € 108,18*
€ 135,81*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 112,06*
€ 136,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 126,35*
€ 150,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,88*
€ 147,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 123,87*
€ 147,41
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 123,85*
€ 147,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,63*
€ 141,17
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 118,62*
€ 141,16
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 118,61*
€ 141,15
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 118,60*
€ 141,13
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 118,58*
€ 141,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 114,34*
€ 136,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 104,24*
€ 124,05
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75BK
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
DH-HR-3
ab € 46,28*
Zubehör
PARSCH Schläuche Armaturen
4409
ab € 68,43*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,11*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.