Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 60-80mm W4 12mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351228
Herst.-Nr.:
     1060080124J
EAN/GTIN:
     4250432515009
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Spannbereich:
60-80 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 15,48*
€ 21,29*
1 Tag
11
4
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 22,41*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 18,8425*
€ 26,20*
4 Tage
275
1
€ 7,99*
ab € 19,71*
€ 26,72*
4 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 20,47*
€ 27,69*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,6192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1100120124J
ab € 20,90*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040124J
ab € 23,94*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1030045124J
ab € 24,39*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1032050124J
ab € 24,855*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1040060124J
ab € 13,70*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1050070124J
ab € 13,43*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1070090124J
ab € 16,78*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1080100124J
ab € 17,76*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1090110124J
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.