Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 12-22mm W1 9mm Krt.SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351302
Herst.-Nr.:
     1012022091J
EAN/GTIN:
     4250432513326
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12-22 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
200
50
€ 5,45*
ab € 0,1455*
€ 0,2095*
3 Tage
112
50
€ 5,99*
ab € 0,1451*
€ 0,2099*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 0,1737*
€ 0,2437*
2 Tage
150
50
€ 4,99*
ab € 0,1938*
€ 0,2767*
2 Tage
135
50
€ 5,49*
ab € 0,2165*
€ 0,2965*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2095*
€ 0,24931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348002
ab € 0,1114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.