| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000352003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000352003 EAN/GTIN: 4015448472926 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | thixotrop eingestellt, dadurch auch auf vertikalen Flächen einsetzbar · dichtet bereits nach dem Zusammenfügen der Teile gegen niedrigen Druck (ca. 5 bar) · Viskosität: 50.000 bis 250.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Zugfestigkeit: 7 bis 10 Nm · Scherfestigkeit nach DIN 54452: 8-13 Nm, Belastung 7-10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · hat bereits nach der Handfestigkeit eine hohe Druckbeständigkeit · max. Druckdichtungsvermögen bis 350 bar (nach vollständiger Aushärtung unter Ausschluss von Sauerstoff) · sehr gute SpaltüberbrückungWeitere technische Eigenschaften:· Spaltfüllvermögen: max. 0,5mm· Farbe: rot· Viskosität: hochviskos· Handfest: 10-20min· Gewinde: max. M80· Festigkeit: mittelfest Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Temperaturbeständigkeit: | -55 bis +150 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Gehäusedichtmassen, NOW, Rohrdichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |