Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendichtung rot 50g Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000352003
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000352003
EAN/GTIN:
     4015448472926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung
thixotrop eingestellt, dadurch auch auf vertikalen Flächen einsetzbar · dichtet bereits nach dem Zusammenfügen der Teile gegen niedrigen Druck (ca. 5 bar) · Viskosität: 50.000 bis 250.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Zugfestigkeit: 7 bis 10 Nm · Scherfestigkeit nach DIN 54452: 8-13 Nm, Belastung 7-10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · hat bereits nach der Handfestigkeit eine hohe Druckbeständigkeit · max. Druckdichtungsvermögen bis 350 bar (nach vollständiger Aushärtung unter Ausschluss von Sauerstoff) · sehr gute Spaltüberbrückung Weitere technische Eigenschaften: · Spaltfüllvermögen: max. 0,5mm · Farbe: rot · Viskosität: hochviskos · Handfest: 10-20min · Gewinde: max. M80 · Festigkeit: mittelfest
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Flasche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Gehäusedichtmassen, NOW, Rohrdichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
10
€ 5,59*
ab € 5,93*
€ 7,46*
5 Tage
119
10
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,48*
Lager 1736
119
10
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 7,63*
18 Tage
119
10
€ 5,50*
ab € 6,08*
€ 7,85*
4 Tage
119
10
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30518150
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.