Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS Flächendichtung rot 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT CHEMICALS Flächendichtung rot 50 g
PROMAT CHEMICALS Flächendichtung rot 50 g
PROMAT CHEMICALS Flächendichtung rot 50 g
PROMAT CHEMICALS Flächendichtung rot 50 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249896
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000352003
EAN/GTIN:
     4015448472926
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
flächendichtung
Flächendichtung rot 50g Flasche PROMAT CHEMICALS durch thixotrope Eigenschaften auf vertikalen Flächen einsetzbar · dichtet bereits nach dem Zusammenfügen der Teile gegen niedrige Druck (ca. 5 bar) · Viskosität: 50.000 bis 250.000 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,5 mm · Festigkeitsklasse DIN 30661: 2 · Zugfestigkeit: 7 bis 10 Nm · Scherfestigkeit nach DIN 54452 8-13 Nm, Belastung 7-10 Nm · temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std. · Flächendichtung hat bereits nach der Handfestigkeit eine hohe Druckbeständigkeit · max. Druckdichtungsvermögen bis 350 bar, wird unter Ausschluss von Sauerstoff nach vollständiger Aushärtung erreicht · sehr gute Spaltüberbrückung · anwendbar in Automobilindustrie, chemische- und petrochemische Industrie, Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken, Pumpenbau, Bohrinseln u. v. a. Weitere technische Eigenschaften: · Spaltfüllvermögen: max. 0,5mm · Farbe: rot · Viskosität: hochviskos · Handfest: 10-20min · Gewinde: max. M80 · Festigkeit: mittelfest
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
4000352003
Werksnummer:
4000352003
Länge netto mm:
28,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
156,00
Gewicht netto Kg:
0,074000
Gewicht brutto Kg:
0,074000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flächendichtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
10
€ 5,59*
ab € 5,93*
€ 7,46*
Lager 1955
119
10
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,48*
1 Tag
119
10
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 7,63*
18 Tage
119
10
€ 5,50*
ab € 6,08*
€ 7,85*
4 Tage
119
10
€ 6,90*
ab € 5,49*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30518150
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.